Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Poids30 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699551440
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699551440
Aperçu
Description du fabricant
PEB22539FE7 OREILLERNOIR PE-B22539FE7