Motion
PKLB6871FR BRG RLR 4 7/16 P

LINK-BELT
PKLB6871FR 4 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04879346
N° MFRPKLB6871FR 4 7/16 P RLR BRG
Prix14,742.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PKLB6871FR 4 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04879346
N° MFRPKLB6871FR 4 7/16 P RLR BRG
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
Prix14,742.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Poids
    210 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Numéro CUP du fabricant
    662327115951
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327115951

Aperçu

Description du fabricant
PKLB6871FR OREILLERNOIR PK-LB6871FR