Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6875 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7188 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.0000 po
- Poids5.37 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699311891
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON793699311891