Motion
PL3W2E32E 2

LINK-BELT
PL3W2E32E 2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04879401
N° MFRPL3W2E32E 2
Prix262.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PL3W2E32E 2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04879401
N° MFRPL3W2E32E 2
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
Prix262.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.4375 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    1.7188 po
  • Poids
    6.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699305180

Aperçu

Description du fabricant
PL3W2E32E OREILLERNOIR PL3-W2E32E