Motion
PU331JK54 1 15/16

LINK-BELT
PU331JK54 1 15/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879625
N° MFRPU331JK54 1 15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PU331JK54 1 15/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879625
N° MFRPU331JK54 1 15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Poids
    15.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699259339
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699259339

Aperçu

Description du fabricant
PU331JK54 OREILLERNOIR P-U331JK5/4