Motion
PU356
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04879654
N° MFRPU356
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04879654
N° MFRPU356
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.1250 po
  • Largeur de la base
    5 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Hauteur totale
    9.8750 po
  • Longueur totale
    16.1250 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Poids
    69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327883348

Aperçu

Description du fabricant
PU356 OREILLERNOIR P-U356