Motion
DSB224M45H  45MM ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
DSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Rouleau sphérique, diamètre de 45 mm, longueur de 166.60 mm, largeur de 96.80 mm, hauteur de 7.8750 po
N° D’ARTICLE MI04880136
N° MFRDSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG
Prix3,916.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
DSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Rouleau sphérique, diamètre de 45 mm, longueur de 166.60 mm, largeur de 96.80 mm, hauteur de 7.8750 po
N° D’ARTICLE MI04880136
N° MFRDSB224M45H 45MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix3,916.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    96.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la base du cadre
    96.80 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    7.8750 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    166.60 mm
  • Hauteur totale
    138.2 mm
  • Longueur totale
    166.6 mm
  • Largeur totale
    96.8 mm
  • Poids
    13.60 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB224M45H
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Série
    DSB22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327417352

Aperçu

Description du fabricant
DSB224M45H UNITÉ T-U DS-B224M45H
  • 45mm Roulement à rouleaux sphérique monté
  • Bloc de prise en charge fixe en fonte
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement