Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Code de taille207
- Poids4.25 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTYPE D’EXTRÉMITÉ DE TIGE TU BLK NT3 BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantNT3U223N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327109042
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Série200
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0383 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple