Spécifications
Dimensions
- Largeur du boîtier1 3/16 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur totale4.2500 po
- Code de taille207
- Poids4.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE STANDARD BB
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantT3U220E3
- Numéro CUP du fabricant662864885010
- Rpm max.700 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT À LÈVRES TRIPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- CUP_NON662327979119
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0383 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc central de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre