Motion
TB224M70H  70MM ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TB224M70H 70MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 70 mm, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04880218
N° MFRTB224M70H 70MM TAKEUP ROLLER BRG
Prix4,447.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TB224M70H 70MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 70 mm, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04880218
N° MFRTB224M70H 70MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix4,447.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Longueur totale
    231.8 mm
  • Espacement des fentes
    150.81 mm
  • Poids
    30.5 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB224M70H
  • Numéro CUP du fabricant
    662327642310
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    TB22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662327642310

Aperçu

Description du fabricant
TB224M70H UNITÉ T-U T-B224M70H