Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier1 3/8 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur totale4.2500 po
- Code de taille205
- Poids2.70 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord MOBIL FM222 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE H1Lubrication
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S216EK75
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327445218
- Rpm max.6800 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662327445218
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0387 Hz
Aperçu
Description du fabricant
TH3S216EK75 UNITÉ T-U TH3-S216EK75
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, boîtier plaqué nickel, graisse de qualité alimentaire, insert en oxyde noir