Motion
TU347J18W4 2 15/16 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TU347J18W4 2 15/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI04880312
N° MFRTU347J18W4 2 15/16 TAKEUP BALL BRG
Prix4,913.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TU347J18W4 2 15/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI04880312
N° MFRTU347J18W4 2 15/16 TAKEUP BALL BRG
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
Prix4,913.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    38.20 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU347J18W4
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
TU347J18W4 UNITÉ T-U T-U347J18W4