Motion
VPA342-1-02NA

SMC CORP OF AMERICA
VPA342-1-02NA

Soupape à champignon pneumatique
N° D’ARTICLE MI04880524
N° MFRVPA342-1-02NA
Prix60.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VPA342-1-02NA

Soupape à champignon pneumatique
N° D’ARTICLE MI04880524
N° MFRVPA342-1-02NA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Nombre de ports
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
VPA342-1-02NA VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice, unité unique
  • Option de carrosserie : standard ou sous vide
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Type d’actionnement : N.F. ou N.O. (convertible)
  • Filetages : Rc, NPT, NPTF, G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon