Motion
CNA2G100-250-D-XC3BD

SMC CORP OF AMERICA
CNA2G100-250-D-XC3BD

CylindreINDRE, TIGE D’ATTACHE (JAPON)
N° D’ARTICLE MI04881480
N° MFRCNA2G100-250-D-XC3BD
Prix1,061.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2G100-250-D-XC3BD

CylindreINDRE, TIGE D’ATTACHE (JAPON)
N° D’ARTICLE MI04881480
N° MFRCNA2G100-250-D-XC3BD
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
Prix1,061.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    133 mm
  • Longueur totale
    586 mm
  • Largeur totale
    180 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +12 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +12 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CNA2G100-250-D-XC3BD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté