Motion
6GLX-6MPX
7107-00575 Extrémité de tuyau pivotant mâle - DI de tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04881673
N° MFR6GLX-6MPX
Prix22.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7107-00575 Extrémité de tuyau pivotant mâle - DI de tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04881673
N° MFR6GLX-6MPX
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
Prix22.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille/type de fin
    3/8 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.374 po
  • Longueur
    0.625 pi
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Taille de filetage 1
    3/8-18
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    MPX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075382409
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60°
  • Type de fil
    MPX
  • CUP_NON
    770075382409

Aperçu

Description du fabricant
G44105-0606 6GLX-6MPX 7107-00575
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;