Motion
11700
Acier haute vitesse, no 17, style cloche 118° , perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04882097
N° MFR11700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse, no 17, style cloche 118° , perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04882097
N° MFR11700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cloche
    1/2 po
  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille commerciale
    #17

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Bell
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
11700 KEO #17 HSS RH 60DEG BELL CTR DRIL