Motion
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS FILTRE/RÉGULATEUR
N° D’ARTICLE MI04882103
N° MFRMS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Prix79.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS FILTRE/RÉGULATEUR
N° D’ARTICLE MI04882103
N° MFRMS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    60.04 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    60.04 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS FILTRE/RÉGULATEUR