Motion
BNZ-125-615-2-S

LOVEJOY INC
BNZ-125-615-2-S

Échangeur de chaleur – série BNZ-125, 2 passe, 5.04 po de diamètre, côté coquille SAE-24 (1-7/8-12), côté tube NPT 1.250 , coquille Max Flow 87 gal/min / tube 27.2 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882849
N° MFRBNZ-125-615-2-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BNZ-125-615-2-S

Échangeur de chaleur – série BNZ-125, 2 passe, 5.04 po de diamètre, côté coquille SAE-24 (1-7/8-12), côté tube NPT 1.250 , coquille Max Flow 87 gal/min / tube 27.2 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882849
N° MFRBNZ-125-615-2-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    0.250 NPT
  • Diamètre de la tête
    6.50 po
  • Espacement des trous de montage
    4.02 po
  • Longueur totale
    29.17 po
  • Taille du port - Côté coquille
    SAE-24 (1-7/8-12)
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.250
  • Diamètre de la coquille
    5.04 po
  • Poids
    60.14 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    87 gal/min
  • Débit - Côté tube
    27.2 gal/min
  • Matériau du joint
    C4400
  • Code d’harmonisation
    8487900080
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Matériau du boîtier du port
    Fonte
  • Série
    BNZ-125
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Port de test
    0.250 NPT
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR BNZ-125-615-2-S-OIL
  • Format compact – « Conception de la coque et du tube »
  • Surface de refroidissement étendue
  • Chute de pression basse – haute efficacité
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 hp [295 kW]
  • Embouts amovibles pour un nettoyage facile
  • Emplacements de face du port de tolérance de proximité
  • Interchangeable avec la série Thermal Transfer EK
  • 100 % testé sous pression, performance sans fuite