Motion
BNZ-80-310-4-F

LOVEJOY INC
BNZ-80-310-4-F

Échangeur de chaleur – série BNZ-80, 4 passe, 3.54 po de diamètre de coquille, bride à boulon 4 – côté coquille SAE 1.500 , NPT 0,500 Côté tube, coquille Max Flow 59 gal/min / tube 5.8 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882931
N° MFRBNZ-80-310-4-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BNZ-80-310-4-F

Échangeur de chaleur – série BNZ-80, 4 passe, 3.54 po de diamètre de coquille, bride à boulon 4 – côté coquille SAE 1.500 , NPT 0,500 Côté tube, coquille Max Flow 59 gal/min / tube 5.8 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882931
N° MFRBNZ-80-310-4-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    0.250 NPT
  • Diamètre de la tête
    5.12 po
  • Espacement des trous de montage
    2.99 po
  • Longueur totale
    15.83 po
  • Taille du port - Côté coquille
    4 Bride de boulon - SAE 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.500
  • Diamètre de la coquille
    3.54 po
  • Poids
    23.34 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    59 gal/min
  • Débit - Côté tube
    5.8 gal/min
  • Matériau du joint
    C4400
  • Code d’harmonisation
    8487900080
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Matériau du boîtier du port
    Fonte
  • Série
    BNZ-80
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Port de test
    0.250 NPT
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
BNZ-80-310-4-F REFROIDISSEUR À HUILE
  • Format compact – « Conception de la coque et du tube »
  • Surface de refroidissement étendue
  • Chute de pression basse – haute efficacité
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 hp [295 kW]
  • Embouts amovibles pour un nettoyage facile
  • Emplacements de face du port de tolérance de proximité
  • Interchangeable avec la série Thermal Transfer EK
  • 100 % testé sous pression, performance sans fuite