Motion
E01200140620S

AS RAYMOND
E01200140620S

Ressort d’extension - 0.1200 po de diamètre extérieur, 0.6200 po de longueur libre, 0.0140 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.5000 lb/po
N° D’ARTICLE MI04883365
N° MFRE01200140620S
Prix4.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E01200140620S

Ressort d’extension - 0.1200 po de diamètre extérieur, 0.6200 po de longueur libre, 0.0140 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 1.5000 lb/po
N° D’ARTICLE MI04883365
N° MFRE01200140620S
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
Prix4.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.0003 lb
  • Largeur
    0.1200 po.
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.5000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E0120-014-0620-S PRINTEMPS