Motion
1JL2393S
Gants à paume double en cuir avec dos en toile - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité supérieure, non doublés, orange
N° D’ARTICLE MI04889591
N° MFR1JL2393S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en toile - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité supérieure, non doublés, orange
N° D’ARTICLE MI04889591
N° MFR1JL2393S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Le cuir de vache fendu double procure confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité. Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Paume double avec dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir double
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1JL2393S DBL LTHR PAUME GLV PETIT
  • Conception Gunn Cut
  • Paume en cuir de vache doublement fendu cousue à l’intérieur
  • 2.75" Rubberized Safety Cuff
  • Cousu avec du fil aramide
  • Dos élastique froncé
  • Pouce d’aile
  • Catégorie cuir : Premium