Motion
RAL103NPP FS450

TIMKEN (FAFNIR)
RAL103NPP FS450

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04890445
N° MFRRAL103NPP FS450
Prix528.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RAL103NPP FS450

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04890445
N° MFRRAL103NPP FS450
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
Prix528.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7188 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5315 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Largeur totale
    0.7188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Série
    RAL-NPPB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796312616

Aperçu

Description du fabricant
RAL 103 NPP FS450