Motion
231HA-2
Clé à chocs pneumatique - 231HA, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04890915
N° MFR231HA-2
Prix333.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 231HA, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04890915
N° MFR231HA-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix333.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    2 po allongé
  • Soufflages par minute
    1150
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.9 po
  • Longueur totale
    9.1 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Poids de l’outil
    6.1 lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.2 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    600 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    231HA
  • CUP_NON
    663023016337
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
231HA-2 1/2IN IMPACT SUR L'AIR 2IN ANVIL
  • Durabilité : cette clé à chocs est assez robuste pour résister aux environnements difficiles, aux chutes répétées et aux rodages avec un certain nombre de produits chimiques.
  • Fiabilité : La clé à chocs de la série 231HA offre une puissance et une fiabilité durables. Tant que vous l’avez, il fonctionnera comme il l’a fait le premier jour.

Les clients ont également acheté