Motion
312.S71-8. RB

REXNORD INC
312.S71-8. RB

Moyeux de couplage de disque - Taille du raccord : 312, alésage brut
N° D’ARTICLE MI04893019
N° MFR312.S71-8. RB
Prix968.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
312.S71-8. RB

Moyeux de couplage de disque - Taille du raccord : 312, alésage brut
N° D’ARTICLE MI04893019
N° MFR312.S71-8. RB
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
Prix968.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    312
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    6.3100 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    8.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.1880 po
  • Poids
    22.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    71

Aperçu

Description du fabricant
312.S71-8.HUB RB