Motion
BB483 56-CC  24.85 1-1/4 PO S SHFT

DODGE
BB483 56-CC 24.85 1-1/4" S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B4C56S02485 - Série Quantis, taille du réducteur 48 , 24.85:1 Rapport, entrée collier de serrage, 1.250 x 2.36 po, sortie gauche (solide A), cadre 56
N° D’ARTICLE MI04893257
N° MFRBB483 56-CC 24.85 1-1/4" S SHFT
Prix4,325.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB483 56-CC 24.85 1-1/4" S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B4C56S02485 - Série Quantis, taille du réducteur 48 , 24.85:1 Rapport, entrée collier de serrage, 1.250 x 2.36 po, sortie gauche (solide A), cadre 56
N° D’ARTICLE MI04893257
N° MFRBB483 56-CC 24.85 1-1/4" S SHFT
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
Prix4,325.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Couple de sortie maximal
    1773 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.250 x 2.36 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    24.85:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139293
  • Puissance d’entrée maximale
    1.98 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782475139293

Aperçu

Description du fabricant
25:1 RÉDUCTEUR B4C56S02485