Motion
HUILE MOTEUR GPO SAE 15W-40  CJ-4 2GAL CRUCHE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 2GAL JUG

Huile moteur série GPO - Jug, 2.50 gal, qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI04893592
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 2GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 2GAL JUG

Huile moteur série GPO - Jug, 2.50 gal, qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI04893592
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 2GAL JUG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2.50 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15.5 po
  • Longueur totale
    14.5 po
  • Largeur totale
    10 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Moteurs diesel et à essence
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Protège contre la rouille et la corrosion des roulements •Bonne résistance à la mousse et à l’aération •Protège contre la formation de boues et de vernis
  • Point d’éclair
    213°C/415 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215675531
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -39°C/-38 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215675531
  • Viscosité
    115
  • Indice de viscosité
    137

Aperçu

Description du fabricant
HUILE MOTEUR GPO - SAE 15W-40 CJ-4 (2.5
  • Protège contre la rouille et la corrosion des roulements
  • Bonne résistance à la mousse et à l’aération
  • Protège contre la formation de boue et de vernis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon