Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO100
- Hauteur totale34.75 po
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Durée de conservation6 ans
- Poids440.00 lb
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- ApplicationMoteurs diesel et à essence
- Type de baseMinéral
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Type de contenantFût
- Caractéristiques et avantages•Protège contre la rouille et la corrosion des roulements •Bonne résistance à la mousse et à l’aération •Protège contre la formation de boues et de vernis
- Point d’éclair213°C/415 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant089215475513
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type d’huileHuile moteur
- Point d’écoulement-39°C/-38 °F
- Type de produitMoteur et huile moteur
- CUP_NON089215475513
- Viscosité115
- Indice de viscosité137
Aperçu
- Protège contre la rouille et la corrosion des roulements
- Bonne résistance à la mousse et à l’aération
- Protège contre la formation de boue et de vernis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la brochure
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la circulaire
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la circulaire
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE offre une surveillance et un contrôle sans fil de la lubrification grâce à la connectivité LoRaWAN et à la plateforme Perma CONNECT. Il permet des mises à jour de l’état à distance, des alertes automatisées et la maintenance des installations jusqu’à 2 km.