Motion
AN600-N10
SILENCER 1 PO NPT
N° D’ARTICLE MI04896281
N° MFRAN600-N10
Prix18.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCER 1 PO NPT
N° D’ARTICLE MI04896281
N° MFRAN600-N10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    41 mm
  • Hauteur totale
    127 mm
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    706.29 pcm
  • Réduction du bruit
    30 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +140 °F
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AN600-N10 SILENCER 1 PO NPT
  • Fluide : air comprimé
  • Réduction du bruit : 25-35 dB(A) ou plus
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53);AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté