Motion
AWD20-01-C
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 20, 1/8 BSPT, 145 psi, drain manuel
N° D’ARTICLE MI04896323
N° MFRAWD20-01-C
Prix62.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 20, 1/8 BSPT, 145 psi, drain manuel
N° D’ARTICLE MI04896323
N° MFRAWD20-01-C
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
Prix62.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Configuration
    Une-pièce
  • Type de drainage
    Manuel
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD20-01-C MICRO
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon