Motion
CQP2B32-15DC-XC18

SMC CORP OF AMERICA
CQP2B32-15DC-XC18

Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04896526
N° MFRCQP2B32-15DC-XC18
Price$47.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQP2B32-15DC-XC18

Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04896526
N° MFRCQP2B32-15DC-XC18
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
Price$47.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Hauteur totale
    55.5 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Details

  • Type de cylindre compact
    Tuyauterie axiale
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQP2B32-15DC-XC18 CYL, COMPACT, AXIAL

Les clients ont également acheté