Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Hauteur totale95 mm
- Longueur totale265 mm
- Largeur totale95 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M22x1.5
- Taille de la tige25 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série MB est un cylindre de biellette léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
- Montage sur manille amovible Mp2MB-D08
- Type de coussinNon coussiné
- Type de cylindreMétrique
- Sens de faible frictionPression côté tige
- Montage à œillet - MP4 (plain)MB-C08
- Montage à bride - MF1/MF2MB-F08
- Fixations au pied - MS1MB-L08
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale1 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement1 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Options inclusesType à faible friction
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve152 psi
- Manille de tigeY-08M
- Œillet de tigeI-08M
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-08
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointMBQ80-PS
- SérieMBQ
- Applications spécialesApplications à faible friction
Aperçu
- Cylindre pneumatique à faible friction
- Tailles d'alésage 6 disponibles : 32mm - 100mm
- 7 styles de montage disponibles
- Double action , tige unique
- Capacité d’interrupteur automatique