Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale80 mm
- Longueur totale237 mm
- Largeur totale80 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige25 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Réglage du montageMontage réglable
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonRessort à action unique extensible
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de bouchon
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de construction de tigeType de levier
- Matériau du rouleauRésine
- SérieRSG