Spécifications
Dimensions
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale104.2 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ1000
- Type de trousseConnecteur
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes9
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+218 psi
- SérieVQZ
- Norme de filetageNPTF