Motion
ZM101HF-K5LOZ-Q

SMC CORP OF AMERICA
ZM101HF-K5LOZ-Q

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI04897245
N° MFRZM101HF-K5LOZ-Q
Prix223.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZM101HF-K5LOZ-Q

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI04897245
N° MFRZM101HF-K5LOZ-Q
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
Prix223.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    M5 Femelle métrique filetée
  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 Femelle G filetée
  • Taille du port d’aspiration
    1/8 po
  • Type de port d’aspiration
    1/8 Femelle G filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.25 à +0.55 MPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G, métrique
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZM101HF-K5LOZ-Q ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Les clients ont également acheté