Motion
26-5P25-6FS5
26-5P25-6FS5, Poulie de distribution, 3/8 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI04897431
N° MFR26-5P25-6FS5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26-5P25-6FS5, Poulie de distribution, 3/8 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI04897431
N° MFR26-5P25-6FS5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    40.20 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813168
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    26
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    00195057813168

Aperçu

Description du fabricant
26-5P25-6FS5 MBIT/S EN ACIER POWERHOUSE SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon