Motion
33228GREY

AKRO-MILS
33228GREY

Récipient en plastique pour grille Akro – Gris, plastique, polymères de qualité industrielle, 8 x 22.38 x 17.38 po, capacité de poids : 50 lb
N° D’ARTICLE MI04897513
N° MFR33228GREY
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
33228GREY

Récipient en plastique pour grille Akro – Gris, plastique, polymères de qualité industrielle, 8 x 22.38 x 17.38 po, capacité de poids : 50 lb
N° D’ARTICLE MI04897513
N° MFR33228GREY
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8 x 22.38 x 17.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    8 po
  • Longueur
    22.38 po
  • Hauteur extérieure
    8 po
  • Longueur extérieure
    22.38 po
  • Largeur extérieure
    17.38 po
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    22.38 po
  • Largeur totale
    17.38 po
  • Largeur
    17.38 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    032903322842
  • Capacité de poids
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
33228GREY 22-3/8 X 17-3/8 X 8 AKROGRID
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les fentes de séparation vous permettent de créer des centaines de tailles de compartiments
  • Les séparateurs (vendus séparément) permettent la subdivision des contenants jusqu’à un compartiment carré de 1-1/8 po
  • Capacité pondérale de 50 lb