Motion
75883
Stinger Handheld - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie Sub-C, Puissance lumineuse maximale de 160 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de batteries; 1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
N° D’ARTICLE MI04898501
N° MFR75883
Prix304.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stinger Handheld - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie Sub-C, Puissance lumineuse maximale de 160 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de batteries; 1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
N° D’ARTICLE MI04898501
N° MFR75883
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
Votre prix304.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Sous-C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.17 po
  • Longueur
    9.65 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    NiCad, NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Lampe stroboscopique
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    14000 (faible) cd, 28000 (moyen) cd, 56000 (élevé) cd
  • Sortie lumineuse complète
    175 (moyen) lm, 350 (élevé) lm, 85 (faible) lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2 (élevé) h, 3.75 (moyen) h, 5.5 (stroboscope) h, 7.25 (faible) h
  • Comprend
    Support PiggyBack
  • Intensité maximale du faisceau
    18000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    160 lm
  • Durée d’exécution maximale
    6.75 h
  • Nombre de piles
    1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs et à l’eau
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Homologation UL
    Classe I, Classe II, Division 2, Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D, Groupe F, Groupe G, T1, T3

Aperçu

Description du fabricant
75883 DS DEL HP 120V AC COCHON STINGR