Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice5/32 po
- Hauteur totale1.56 po
- Longueur totale3.12 po
- Largeur totale1.95 po
- Port 1 taille/type1/4 ANPT
- Poids0.61 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.52 Cv
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi, +200 psi, +210 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +145 psi, 0 à +200 psi, 0 à +210 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé