Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Frein extérieur Diamètre9 po
Détails
- Type de freinModule électroélectrique à la mise sous tension
- Capacité de couple dynamique maximale86 pi-lb
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal145 pi-lb
- Normes respectéesCSA
- CUP_NON793699006643
- Tension nominale115 V c.a.
Aperçu
Description du fabricant
237210104XNU SM-250-20MBT