Motion
7MC3-6320L1BC3

NTN
7MC3-6320L1BC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04914411
N° MFR7MC3-6320L1BC3
Prix4,236.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7MC3-6320L1BC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04914411
N° MFR7MC3-6320L1BC3
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
Prix4,236.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Poids
    18.562 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7MC3-6320L1BC3 DGBB ENduit DE CÉRAMIQUE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 7MC3-6320L1BC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 215 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7MC3-6320L1BC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359828764
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359828764

Aperçu

Description du fabricant
7MC3-6320L1BC3 DGBB ENduit DE CÉRAMIQUE