Motion
MBS-02
Rondelle de blocage de roulement - DI 15 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre de face 21 mm, acier inoxydable, série MBS
N° D’ARTICLE MI04914911
N° MFRMBS-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 15 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre de face 21 mm, acier inoxydable, série MBS
N° D’ARTICLE MI04914911
N° MFRMBS-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Visage Diamètre  
    21 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    28 mm
  • Tang Largeur  
    0.1570 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KMS-02
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBS
  • CUP_NON
    751968765202

Aperçu

Description du fabricant
MBS-02 RONDELLE D’ARRÊT MERTIC SS