Motion
VNC711A-50A-5TZ

SMC CORP OF AMERICA
VNC711A-50A-5TZ

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 2 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04915667
N° MFRVNC711A-50A-5TZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNC711A-50A-5TZ

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 2 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04915667
N° MFRVNC711A-50A-5TZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    50 mm
  • Hauteur totale
    140 mm
  • Longueur totale
    270 mm
  • Largeur totale
    113 mm
  • Taille du port
    2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1500 Av x 10-6m²
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5 W
  • Normes respectées
    JIS 2210 10K, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNC711A-50A-5TZ
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Taille de l’orifice : 7mm à 80mm
  • Port : 1/8 à 2 pouces
  • Matériau du joint : NBR, FKM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté