Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine34-1/2 po
- Poids du matériel1.2 oz/vg2
- Taille5X-Large
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon; peu pelucheux
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielOléfine
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTyvek
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé
- CUP_NON0888120014202