Motion
5606332
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité 16MILL-Series IC830 , de style ONMU, en forme d'octogone
N° D’ARTICLE MI04916093
N° MFR5606332
Prix67.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité 16MILL-Series IC830 , de style ONMU, en forme d'octogone
N° D’ARTICLE MI04916093
N° MFR5606332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Angle inclus
    135 °
  • Inscrit Encerclez  
    13 mm
  • Longueur  
    5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    5.2 mm

Détails

  • brise-croustilles
    MM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ONMU 050505-TN-MM
  • Insérer le style
    ONMU
  • Qualité du fabricant
    IC830
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    16MILL
  • Forme
    Octogone

Aperçu

Description du fabricant
5606332 ONMU 050505-TN-MM IC830