Motion
SMP125-XL

Sunrise
SMP125-XL

Combinaison à usage général Suntech - très grande, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI04916598
N° MFRSMP125-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sunrise
SMP125-XL

Combinaison à usage général Suntech - très grande, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI04916598
N° MFRSMP125-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    1.85 oz/vg2
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance élevée à la traction
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006, OSHA
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Non
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Suntech
  • Type de produit
    Combinaisons

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON SMP125-XL À FERMETURE À GLISSIÈRE DEVANT