Motion
IS10-N01-6LP
Type d’interrupteur à pression/interrupteur à lames
N° D’ARTICLE MI04919924
N° MFRIS10-N01-6LP
Prix67.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type d’interrupteur à pression/interrupteur à lames
N° D’ARTICLE MI04919924
N° MFRIS10-N01-6LP
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
Prix67.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 mA
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Poids
    62 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Tension de charge maximale
    100 V
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    EST
  • Normes respectées
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT IS10-N01-6LP
  • Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon