Motion
ZSE40A-N01-R-P-X501

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-N01-R-P-X501

Commutateur d’aspiration pneumatique - 1/8 po, spécification de tuyauterie NPT, corps à orifice, plage de PSI de fonctionnement de 0 à -14.69 psi, plage de température de fonctionnement de +23 à +122 °F
N° D’ARTICLE MI04921368
N° MFRZSE40A-N01-R-P-X501
Prix115.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-N01-R-P-X501

Commutateur d’aspiration pneumatique - 1/8 po, spécification de tuyauterie NPT, corps à orifice, plage de PSI de fonctionnement de 0 à -14.69 psi, plage de température de fonctionnement de +23 à +122 °F
N° D’ARTICLE MI04921368
N° MFRZSE40A-N01-R-P-X501
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
Prix115.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.2 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -14.69 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ZSE40
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ZSE40A-N01-R-P-X501
  • Capteur de vide IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • 7 unités affichables : MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté