Motion
12G-12FFORX

GATES RUBBER CO
12G-12FFORX

Os du dos - Matériau en acier, DI de tuyau 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04921441
N° MFR12G-12FFORX
Prix31.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12G-12FFORX

Os du dos - Matériau en acier, DI de tuyau 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04921441
N° MFR12G-12FFORX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323597
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053323597

Aperçu

Description du fabricant
12G-12FFORX EN VRAC N G25230-1212
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \