Motion
8185GR, Dualmat

ACL Staticide
8185GR, Dualmat

Staticide Dualmat-Series Static Dissipative, Longueur : 40ft, Largeur : 24", Matériau : Caoutchouc
N° D’ARTICLE MI04921719
N° MFR8185GR, Dualmat
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACL Staticide
8185GR, Dualmat

Staticide Dualmat-Series Static Dissipative, Longueur : 40ft, Largeur : 24", Matériau : Caoutchouc
N° D’ARTICLE MI04921719
N° MFR8185GR, Dualmat
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40 pi
  • Épaisseur
    0.08 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Exigence de cordon de mise à la terre
    Pas nécessaire
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Carreau de tapis modulaire
    Pas une tuile de tapis modulaire
  • Résistivité de la surface à la terre
    5.3 x 10^7 à 6.1 x 10^7 Ω
  • Résistivité d’une surface à l’autre
    1.3 x 10^7 à 2.1 x 10^7 Ω
  • Série
    Tapis double
  • Normes respectées
    ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD S4.1, ANSI/ESD S541, ANSI/ESD STM7.1, ASTM D 2240, ASTM F 150, DIN 51953, EN 100015, IEC 613450-5-1, NFPA-99, UL-779
  • Type de contrôle statique
    Dissipation statique
  • Motif de surface
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
8185GR2440 ROULEAU DE TAPIS DE TABLE 24 PO X 40 PI DOUBLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon