Motion
10027
Acier à haute vitesse cobalt, no 2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04922896
N° MFR10027
Prix63.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier à haute vitesse cobalt, no 2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04922896
N° MFR10027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    0.025 po
  • Longueur de la pointe de forage
    0.025 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Taille commerciale
    #2

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10027 PERCEUSE/VISSEUSE À PEIGNE NO 2-0 60 DG COBALT